Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORFLEX SIL 448 Ø 16mm L:25m Silikonschlauch, gewebeverstärkter Druckschlauch


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1101100053
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     448-9160-0000-2500
EAN/GTIN:
     4049645236098
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
FDA Schlauch
Lebensmittelschlauch

NORFLEX SIL 448

Silikonschlauch, gewebeverstärkter DruckschlauchAnwendungen: flexibler Schlauch für Flüssigkeiten und Gase, Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika, Gewebeschlauch, Heizschlauch: Innenschlauch zur Führung von MedienEigenschaften: gewebeverstärkt, hochflexibel, überfahrbar + trittfest, Wandung lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600, deutsche Empfehlung XV BfR, platinvernetzt geruchs- und geschmacksfrei, RoHS konform
Weitere Informationen:
Länge:
25m
Farbe:
Rot
Serie:
NORFLEX® SIL 448
Temperaturbereich:
-60°C bis +180°C
Betriebsdruck:
7
Wandstärke:
4,5 mm
Biegeradius:
72 mm
ID:
16 mm
AD:
25,0 mm
Durchmesserbereich:
5/8" / 16mm
Medium:
Feststoffe,Staub,Flüssig,Gas
kg/mtr.:
0.3
Ø-Innen Zoll:
5/8 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Silikonschlauch, druckschlauch pn7, druckschlauch, druckschlauch 25m, NORFLEX, SIL, 448, NORFLEX® SIL 448 Ø 16mm L:25m Silikonschlauch gewebeverst. Druckschl.Rot.NORFLEX SIL 448 Ø 16mm L:25m, Druckluftschlauch, Pneumatikschlauch, 448-9160-0000, 448-9160-0000-2500, NORFLEX SIL
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
25
pro Box
Frei Haus
ab € 45,752*
€ 48,202*
23 Tage
76
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 49,4868*
€ 52,1968*
15 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
Frei Haus
ab € 52,8172*
€ 55,5272*
19 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
Frei Haus
ab € 42,45*
€ 56,90*
9 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
Frei Haus
ab € 54,85*
€ 57,35*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 48,202*
€ 57,36038
pro Box
ab 50 Boxen
€ 47,952*
€ 57,06288
pro Box
ab 125 Boxen
€ 46,742*
€ 55,62298
pro Box
ab 250 Boxen
€ 46,052*
€ 54,80188
pro Box
ab 12500 Boxen
€ 45,752*
€ 54,44488
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 45,752* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 1.205,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.