Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORFLEX SIL 448 Ø 3mm L:25m Silikonschlauch, gewebeverstärkter Druckschlauch


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1101100040
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     448-9030-3130-2500
EAN/GTIN:
     4049645235954
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
FDA Schlauch
Lebensmittelschlauch

NORFLEX SIL 448

Silikonschlauch, gewebeverstärkter DruckschlauchAnwendungen: flexibler Schlauch für Flüssigkeiten und Gase, Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika, Gewebeschlauch, Heizschlauch: Innenschlauch zur Führung von MedienEigenschaften: gewebeverstärkt, hochflexibel, überfahrbar + trittfest, Wandung lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600, deutsche Empfehlung XV BfR, platinvernetzt geruchs- und geschmacksfrei, RoHS konform
Weitere Informationen:
Länge:
25m
Farbe:
Blau
Serie:
NORFLEX® SIL 448
Temperaturbereich:
-60°C bis +180°C
Betriebsdruck:
16
Wandstärke:
2,5 mm
Biegeradius:
24 mm
ID:
3 mm
AD:
8,0 mm
Durchmesserbereich:
1/8" / 3mm
Medium:
Feststoffe,Staub,Flüssig,Gas
kg/mtr.:
0.055
Ø-Innen Zoll:
1/8 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Silikonschlauch, druckschlauch 16 bar, druckschlauch, druckschlauch 25m, NORFLEX, SIL, 448, NORFLEX® SIL 448 Ø 3mm L:25m Silikonschlauch gewebeverst. Druckschl.Blau.NORFLEX SIL 448 Ø 3mm L:25m, Druckluftschlauch, Pneumatikschlauch, 448-9030-3130, 448-9030-3130-2500, NORFLEX SIL
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
25
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 14,654*
€ 16,024*
23 Tage
76
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 14,6552*
€ 16,0752*
3 Tage
850
25
pro Kartonage
€ 9,80*
ab € 16,8104*
€ 18,4404*
19 Tage
nicht lagernd
25
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 13,53*
€ 18,78*
5 Tage
850
25
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 17,47*
€ 19,04*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kartonagen
€ 16,024*
€ 19,06856
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 15,864*
€ 18,87816
pro Kartonage
ab 125 Kartonagen
€ 15,294*
€ 18,19986
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 15,014*
€ 17,86666
pro Kartonage
ab 12500 Kartonagen
€ 14,654*
€ 17,43826
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 14,654* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 25 Kartonagen ( entspricht € 400,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.