Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikonschlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 3mm; L:25m; NORFLEX® SIL 448


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Silikonschlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 3mm; L:25m; NORFLEX® SIL 448
Silikonschlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 3mm; L:25m; NORFLEX® SIL 448
Silikonschlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 3mm; L:25m; NORFLEX® SIL 448
Artikel-Nr.:
     2462-4049645235954
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     448-9030-3130-0000002500
EAN/GTIN:
     4049645235954
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
FDA Schlauch
Lebensmittelschlauch
Silikonschlauch, gewebeverstärkter Druckschlauch Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Flüssigkeiten und Gase
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Gewebeschlauch
  • Heizschlauch: Innenschlauch zur Führung von Medien
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • hochflexibel
  • überfahrbar + trittfest
  • Wandung lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600, deutsche Empfehlung XV BfR
  • platinvernetzt geruchs- und geschmacksfrei
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 180°C
Weitere Informationen:
Biegeradius:
24 mm
Durchmesserbereich:
1/8" / 3mm
Marke:
NORFLEX®
Temp. max. Celsius:
180
Gewicht:
0,055 kg/m
Ø-Innen:
3 mm
Ø-Außen:
8,0 mm
Wandstärke (in):
0.10 Inch
Länge_m:
25 m
Überdruck:
16,000 bar
Wandstärke:
2,5 mm
Temp. min. Celsius:
-60
Medium:
Gas | Feststoffe | Staub | Flüssig
Ø-Innen (Zoll):
1/8 Zoll
Zwischenüberschriftshilfe:
platinvernetzt Farbe blau
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
25
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 14,614*
€ 16,074*
24 Tage
76
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 14,6752*
€ 16,1352*
Lager 2462
850
25
pro Kartonage
€ 9,80*
ab € 16,9204*
€ 18,5204*
21 Tage
nicht lagernd
25
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 13,58*
€ 18,86*
6 Tage
850
25
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 17,49*
€ 19,12*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kartonagen
€ 18,5204*
€ 22,03928
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 18,4004*
€ 21,89648
pro Kartonage
ab 125 Kartonagen
€ 17,7804*
€ 21,15868
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 17,4204*
€ 20,73028
pro Kartonage
ab 12500 Kartonagen
€ 16,9204*
€ 20,13528
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 16,9204* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 25 Kartonagen ( entspricht € 463,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.