Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIL-Gewebeschl SIL 448 NW3x2,5 BL


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10025881
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     10025881
EAN/GTIN:
     4049645235954
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
FDA Schlauch
Lebensmittelschlauch
Silikon Gewebeschlauch NORFLEX SIL 448 blau NW 3x2,5mm 16 bar BD 20°C FDA konform
Weitere Informationen:
Innen Ø:
3 mm
Wandstärke:
2,5 mm
Außen Ø:
8 mm
Betriebsdruck:
16 bar/20 °C
Biegeradius:
24 mm
Farbe:
blau
Anwendungsbereich:
Druckschlauch
Armierung:
Textileinlage
Material:
Silikon
Rollenlänge:
25 m
Temperatureinsatzbereich:
ca. -60 °C bis ca. +180 °C
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Silikonschlauch, druckschlauch 16 bar, druckschlauch, druckschlauch 25m, Fluidtechnik, Schlauch, Zubehör, Norflex
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
25
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 14,654*
€ 16,024*
23 Tage
76
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 14,6552*
€ 16,0752*
2 Tage
850
25
pro Kartonage
€ 9,80*
ab € 16,8104*
€ 18,4404*
Lager 334
nicht lagernd
25
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 13,53*
€ 18,78*
5 Tage
850
25
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 17,47*
€ 19,04*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kartonagen
€ 18,78*
€ 22,35
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 14,62*
€ 17,40
pro Kartonage
ab 125 Kartonagen
€ 14,20*
€ 16,90
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 13,94*
€ 16,59
pro Kartonage
ab 12500 Kartonagen
€ 13,53*
€ 16,10
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 13,53* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 25 Kartonagen ( entspricht € 469,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.