Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzweck-und Säureschlauch 65x8,0mm grün 15 bar Betriebsdruck, mit Kupferlitze


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1100000301
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch

Vielzweck-und Säureschlauch 6450

Robuster, strapazierfähiger, flexibler Gummivielzweck- und Chemieschlauch, geeignet für Luft, Wasser, Seewasser, Säuren, Laugen und eine Vielzahl von Chemikalien auch bei hohen Temperaturen (medienabhängig).
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Temperaturbereich:
-40°C bis +100°C (medienabh.), Dampf bis +130°C
Wandstärke:
8 mm
Biegeradius:
650 mm
ID:
65 mm
Innenseele:
Ethylen-Propylen-Gummimischung
Einlagen:
Rayoncord, gewickelt/Kupferlitze
Aussendecke:
Synthetische Gummimischung
Betriebsdruck bar:
15
Platzdruck bar:
45
Weitere Suchbegriffe: Kupferlitze, Litze, Litzen, Mehrzweckschlauch, Universalschlauch, Vielzweckschlauch, litze grün, litze, chemieschlauch dn 65, Vielzweckund, Säureschlauch, 6450, Vielzweck-und Säureschlauch 65x8.0mm Grün 15 bar Betriebsdruck mit Kupferlitze.Vielzweck-und Säureschlauch 65x8.0mm, 6450650400, Vielzweck-und Säureschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,19*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 104,09*
€ 123,87
pro Meter
ab 2 Meter
€ 103,48*
€ 123,14
pro Meter
ab 5 Meter
€ 97,70*
€ 116,26
pro Meter
ab 10 Meter
€ 93,90*
€ 111,74
pro Meter
ab 500 Meter
€ 81,19*
€ 96,62
pro Meter
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
ab € 8.052,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.