Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzweck-und Säureschlauch 42x7,0mm grün 15 bar Betriebsdruck, mit Kupferlitze


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1100000299
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch

Vielzweck-und Säureschlauch 6450

Robuster, strapazierfähiger, flexibler Gummivielzweck- und Chemieschlauch, geeignet für Luft, Wasser, Seewasser, Säuren, Laugen und eine Vielzahl von Chemikalien auch bei hohen Temperaturen (medienabhängig).
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Temperaturbereich:
-40°C bis +100°C (medienabh.), Dampf bis +130°C
Wandstärke:
7 mm
Biegeradius:
420 mm
ID:
42 mm
Innenseele:
Ethylen-Propylen-Gummimischung
Einlagen:
Rayoncord, gewickelt/Kupferlitze
Aussendecke:
Synthetische Gummimischung
Betriebsdruck bar:
15
Platzdruck bar:
45
Weitere Suchbegriffe: Kupferlitze, Litze, Litzen, Mehrzweckschlauch, Universalschlauch, Vielzweckschlauch, litze grün, litze, Vielzweckund, Säureschlauch, 6450, Vielzweck-und Säureschlauch 42x7.0mm Grün 15 bar Betriebsdruck mit Kupferlitze.Vielzweck-und Säureschlauch 42x7.0mm, 6450421200, Vielzweck-und Säureschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 64,51*
€ 76,77
pro Meter
ab 2 Meter
€ 63,25*
€ 75,27
pro Meter
ab 5 Meter
€ 60,34*
€ 71,80
pro Meter
ab 10 Meter
€ 57,57*
€ 68,51
pro Meter
ab 20 Meter
€ 56,27*
€ 66,96
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 48,04*
€ 57,17
pro Meter
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
ab € 4.837,18*
Sonstiges
k.A.
ab € 1.613,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.