Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckwaschschlauch 32 x 6 mm konische Spitze, synth. Gummi, schwarz, glatt 10


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1100000055
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030477004771
Suchbegriffe:
Deckwaschschlauch

Inducord®/Lancia Deckwaschschlauch

Zum Sauberspritzen von Fußböden und Schiffsdecken. Die konische Spitze, welche durch eine einfache Knickbewegung zu schließen ist, sorgt für einen guten Druckaufbau, scheuert nicht und bleibt nicht hängen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Temperaturbereich:
-20°C bis +80°C
ID:
32
AD:
44
Innenseele:
Synth. Gummi, glatt
Aussendecke:
Synth. Gummi, glatt, stoffgem.
Betriebsdruck bar:
10
Platzdruck bar:
30
Weitere Suchbegriffe: Inducord®, Lancia, Inducord®/Lancia Deckwaschschlauch 32 x 6 mm konische Spitze synth. Gummi.Deckwaschschlauch 32 x 6 mm konische, Inducord, INDUCORD/LANCIA, 3043032000, Inducord®/Lancia Deckwaschschlauch
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
8 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 9,67*
€ 11,94*
11 Tage
unbekannt
15
€ 7,99*
ab € 11,43934*
€ 13,94934*
1 Tag
326
15
€ 5,59*
ab € 11,39*
€ 13,95*
5 Tage
465
15
€ 5,99*
ab € 11,43*
€ 14,19*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Kartonagen
€ 11,94*
€ 14,21
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 11,89*
€ 14,15
pro Kartonage
ab 75 Kartonagen
€ 11,40*
€ 13,57
pro Kartonage
ab 150 Kartonagen
€ 10,10*
€ 12,02
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 9,67*
€ 11,51
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 9,67* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 15 Kartonagen ( entspricht € 179,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.