| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976860930 Herst.-Nr.: 3043032000-15 EAN/GTIN: 4030477004771 |
| |
|
| | |
| TEGUMA 3043032000-15 Deckwaschschlauch INDUCORD®/LANCIA ID 32,0mm L.15m TEGUMA Deckwaschschlauch mit konischer Spitze Weitere technische Eigenschaften: · Farbe Innenseele: Schwarz · Fertigungsart Innenseele: Glatt · Fertigungsweise Aussendecke: Gewickel Weitere Informationen: | | eClassID: | 37110190 | HerstellerNr: | 3043032000-15 | Werksnummer: | 8003615925 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | TR | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Deckwaschschlauch | Ausfuehrung: | Länge 15 m |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 145,95* | € 179,76* | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 170,39* | € 209,24* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 171,36* | € 212,95005* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 15 Meter (ab € 11,424* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|