Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GUMMI-WASSERSCHLAUCH 13 X 3 MM MIT GEWEBE, INNEN SCHWARZ, AUßEN ROT, 10 BAR


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1100000013
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030477017306
Suchbegriffe:
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch
Wasserschlauch
wasserschlauch 40m

Gummi-Wasserschlauch 7420

Standardwasserschlauch, Kaltwasserschlauch.
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Temperaturbereich:
-15°C bis +50°C
ID:
13 mm
AD:
3 mm
kg/mtr.:
0.205
Innenseele:
Thermoplastisches Elastomer
Einlagen:
Synthetikgarn
Aussendecke:
Thermoplastisches Elastomer
Betriebsdruck bar:
10
Platzdruck bar:
30
Weitere Suchbegriffe: wasserschlauch, GummiWasserschlauch, 7420, Gummi-Wasserschlauch 13x3 mm mit Gewebe innen Schwarz Außen Rot 10 bar BD.GUMMI-WASSERSCHLAUCH 13 X 3 MM, Induform, Standardwasserschlauch, 4130013000, 7420130400, Gummi-Wasserschlauch 7420
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
40
€ 6,80*
ab € 1,02*
€ 1,33*
1 Tag
7084
40
€ 5,59*
ab € 1,57*
€ 1,99*
11 Tage
unbekannt
40
€ 7,99*
ab € 1,588*
€ 2,028*
5 Tage
10160
40
€ 5,99*
ab € 1,58*
€ 2,03*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Kartonagen
€ 1,33*
€ 1,58
pro Kartonage
ab 80 Kartonagen
€ 1,32*
€ 1,57
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 1,25*
€ 1,49
pro Kartonage
ab 400 Kartonagen
€ 1,21*
€ 1,44
pro Kartonage
ab 800 Kartonagen
€ 1,17*
€ 1,39
pro Kartonage
ab 120000 Kartonagen
€ 1,02*
€ 1,21
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 1,02* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 40 Kartonagen ( entspricht € 53,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.