Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGUMA 4130013000-40 Wasserschlauch INDUFORM®/RL L.40m ID 13,0mm AD 19,0mm TEGUM


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
TEGUMA 4130013000-40 Wasserschlauch INDUFORM®/RL L.40m ID 13,0mm AD 19,0mm TEGUM
TEGUMA 4130013000-40 Wasserschlauch INDUFORM®/RL L.40m ID 13,0mm AD 19,0mm TEGUM
TEGUMA 4130013000-40 Wasserschlauch INDUFORM®/RL L.40m ID 13,0mm AD 19,0mm TEGUM
Artikel-Nr.:
     1955B-39976861430
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     4130013000-40
EAN/GTIN:
     4030477017306
Suchbegriffe:
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch
Wasserschlauch
wasserschlauch 40m
TEGUMA 4130013000-40 Wasserschlauch INDUFORM®/RL L.40m ID 13,0mm AD 19,0mm TEGUMA Wasserschlauch für mittelschweren Einsatz. Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 80mm · Gewicht: 0,205kg · Aufdruck: Induform®/RL PN 12 bar · Betriebsdruck bei
Weitere Informationen:
eClassID:
37110190
HerstellerNr:
4130013000-40
Werksnummer:
8003616429
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Wasserschlauch
Ausfuehrung:
Innen-Ø 13,0 mm Außen-Ø 19,0 mm
Weitere Suchbegriffe: wasserschlauch
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
40
€ 6,80*
ab € 1,02*
€ 1,35*
1 Tag
5712
40
€ 5,59*
ab € 1,57*
€ 2,00*
4 Tage
326400
40
€ 7,99*
ab € 1,608*
€ 2,038*
Lager 1955
8160
40
€ 5,99*
ab € 1,58*
€ 2,04*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Kartonagen
€ 2,04*
€ 2,43
pro Kartonage
ab 80 Kartonagen
€ 1,97*
€ 2,34
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 1,88*
€ 2,24
pro Kartonage
ab 400 Kartonagen
€ 1,83*
€ 2,18
pro Kartonage
ab 800 Kartonagen
€ 1,77*
€ 2,11
pro Kartonage
ab 120000 Kartonagen
€ 1,58*
€ 1,88
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 1,58* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 40 Kartonagen ( entspricht € 81,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.