Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE08SREDOMDCF EO Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ebeec151d0f451239b0660e7d2c9e86a_600_600
ebeec151d0f451239b0660e7d2c9e86a_600_600
4817f35a0abb495f08f60aa5c1f7d8df_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE08SREDOMDCF
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE08SREDOMDCF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
Schneidring-Verschraubung
Schneidringverschraubung
Technische Eigenschaften: Werkstoff: Stahl Bestellzeichen: GE-R-ED Oberfläche: Cr(VI)-frei Lieferzustand: Ohne Mutter und Ring, aber einschl. aller anderen Teile, wie z.B. Dichtungen Baureihe: S Rohraußendurchmesser D1: 8 D3: 5 D4: 19 L1: 34 L2: 15 L4: 30 S1: 19 S2: 19 mm PN bar: 800 T1: G1/4a L3: 12
Weitere Informationen:
Baureihe:
S
Bestellzeichen:
GE-R-ED
D3:
5
D4:
19
L1:
34
L2:
15
L3:
12
L4:
30
Lieferzustand:
Ohne Mutter und Ring, aber einschl. aller anderen Teile, wie z.B. Dichtungen
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
800
Rohraußendurchmesser D1:
8
S1:
19
S2:
19 mm
T1:
G1/4a
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: geradverschraubung g1/4, schneidring verschraubung, parker schneidringverschraubung, 851GE08SREDOMDCF, GE08SREDOMDCF
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
114
10
€ 4,90*
ab € 1,49*
€ 2,56*
1
€ 5,00*
ab € 1,94*
€ 2,99*
1
€ 8,95*
ab € 2,06*
€ 3,25*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 450 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.