| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2633155 Herst.-Nr.: GE08SREDOMDCF EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Stecker A = G1/4 Stecker Stecker A - Gewindegröße = 1/4Zoll Hydraulikverbindungstyp = Hydraulik-Außengewindestopfen Stecker B = M8 Material = Stahl Weitere Informationen: | | Stecker A: | G1/4 Stecker | Stecker A - Gewindegröße: | 1/4Zoll | Hydraulikverbindungstyp: | Hydraulik-Außengewindestopfen | Stecker B: | M8 | Material: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: geradverschraubung g1/4, schneidring verschraubung, parker schneidringverschraubung, 2633155, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulikanschlüsse und -leitungen, Hydraulikanschlüsse, Parker, GE08SREDOMDCF, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Fittings & Tubing, Hydraulic Fittings |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 4,90* | ab € 1,49* | € 2,56* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 1,94* | € 2,95* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 2,06* | € 3,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|