Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851FM35L71 EO2-Funktionsmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FM_zm.jpg
FM_zm.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-851FM35L71
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     FM35L71
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funktionsmuttern
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter
Technische Eigenschaften: Baureihe: L Bestellzeichen: FM L1: 24 Lieferzustand: Komplett mit Dichtung Oberfläche: Edelstahl PN bar: 160 Rohraußendurchmesser D1: 35 S1: 50 T1: M 45×2,0 Werkstoff: Edelstahl
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
FM
L1:
24
Lieferzustand:
Komplett mit Dichtung
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
160
Rohraußendurchmesser D1:
35
S1:
50
T1:
M 45×2,0
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: FM35L71, 851FM35L71
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,90*
ab € 40,87*
€ 49,61*
Lager 8670
2
1
€ 4,90*
ab € 33,68*
€ 51,96*
5
Frei Haus
ab € 89,888*
€ 107,278*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,96*
€ 61,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 30 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.