Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851FM30S71 EO2-Funktionsmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FM_zm.jpg
FM_zm.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-851FM30S71
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     FM30S71
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funktionsmuttern
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter
Technische Eigenschaften: Baureihe: S Bestellzeichen: FM L1: 29 Lieferzustand: Komplett mit Dichtung Oberfläche: Edelstahl PN bar: 400 Rohraußendurchmesser D1: 30 S1: 50 T1: M 42×2,0 Werkstoff: Edelstahl
Weitere Informationen:
Baureihe:
S
Bestellzeichen:
FM
L1:
29
Lieferzustand:
Komplett mit Dichtung
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
400
Rohraußendurchmesser D1:
30
S1:
50
T1:
M 42×2,0
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: 851FM30S71, FM30S71
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,90*
ab € 43,37*
€ 52,73*
Lager 8670
3
1
€ 4,90*
ab € 35,64*
€ 55,20*
5
Frei Haus
ab € 95,33*
€ 114,208*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,40*
€ 64,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.