|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8670-851FM12LCF Herst.-Nr.: FM12LCF EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Technische Eigenschaften: Baureihe: L Bestellzeichen: FM L1: 15.5 Lieferzustand: Komplett mit Dichtung Oberfläche: Cr(VI)-frei PN bar: 400 Rohraußendurchmesser D1: 12 S1: 22 T1: M 18×1,5 Werkstoff: Stahl Weitere Informationen:  |  | Baureihe: | L | Bestellzeichen: | FM | L1: | 15.5 | Lieferzustand: | Komplett mit Dichtung | Oberfläche: | Cr(VI)-frei | PN bar: | 400 | Rohraußendurchmesser D1: | 12 | S1: | 22 | T1: | M 18×1,5 | Werkstoff: | Stahl |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 4 Tage |  | | 50 |  | € 6,90* | ab € 2,52* | € 3,13* |  |  |  | Lager 8670 | |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 1,57* | € 3,73* |  |  |  |  | | |  | | 5 |  | € 8,95* | ab € 2,582* | € 4,00* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 8,50* | ab € 3,79* | € 5,58* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 8670 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 8670 |  | Versand: Lager 8670 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |  | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|