Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851FM10LVITCF EO2-Funktionsmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FM_zm.jpg
FM_zm.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-851FM10LVITCF
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     FM10LVITCF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funktionsmuttern
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter
Technische Eigenschaften: Baureihe: L Bestellzeichen: FM L1: 15.5 Lieferzustand: Komplett mit Dichtung Oberfläche: Cr(VI)-frei PN bar: 500 Rohraußendurchmesser D1: 10 S1: 19 T1: M16×1,5 Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
FM
L1:
15.5
Lieferzustand:
Komplett mit Dichtung
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
500
Rohraußendurchmesser D1:
10
S1:
19
T1:
M16×1,5
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 851FM10LVITCF, FM10LVITCF
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 6,90*
ab € 4,53*
€ 5,44*
100
Frei Haus
ab € 4,9603*
€ 6,1097*
Lager 8670
42
1
€ 4,90*
ab € 4,21*
€ 6,46*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 300 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.