Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851912-000002-001 Mini-Magnetventil X X-1-03-L-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
X-Valve_Miniature_Pneumatic_Solenoid_Valve_zm.jpg
X-Valve_Miniature_Pneumatic_Solenoid_Valve_zm.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-851912-000002-001
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     912-000002-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik Magnetventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
Technische Eigenschaften: Benötigter Anwendungsdruck: 6 psi (.045" orifice) Elastomerwerkstoff: EPDM Elektrische Spannung (VDC): 3 Elektrischer Anschluss: Long Pins Ventil Konfiguration: 3 Way Universal
Weitere Informationen:
Benötigter Anwendungsdruck:
6 psi (.045" orifice)
Elastomerwerkstoff:
EPDM
Elektrische Spannung (VDC):
3
Elektrischer Anschluss:
Long Pins
Ventil Konfiguration:
3 Way Universal
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wege ventile, 912-000002-001, 851912-000002-001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 119,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,65*
€ 142,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,38*
€ 139,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,65*
€ 136,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,49*
€ 112,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.