Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851912-000001-019 Mini-Magnetventil X X-5-12-S-F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
X-Valve_Miniature_Pneumatic_Solenoid_Valve_zm.jpg
X-Valve_Miniature_Pneumatic_Solenoid_Valve_zm.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-851912-000001-019
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     912-000001-019
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik Magnetventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
Technische Eigenschaften: Benötigter Anwendungsdruck: 100 psi (.020" orifice) Elastomerwerkstoff: FKM Elektrische Spannung (VDC): 12 Elektrischer Anschluss: Short Pins Ventil Konfiguration: 3-Way Normally Closed
Weitere Informationen:
Benötigter Anwendungsdruck:
100 psi (.020" orifice)
Elastomerwerkstoff:
FKM
Elektrische Spannung (VDC):
12
Elektrischer Anschluss:
Short Pins
Ventil Konfiguration:
3-Way Normally Closed
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wege ventile, 851912-000001-019, 912-000001-019
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 119,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,19*
€ 141,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,92*
€ 139,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,20*
€ 135,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,34*
€ 112,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.