Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweihandsteuerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PH_VA_XSHC04.jpg
PH_VA_XSHC04.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-847XSHC04
Hersteller:
     IMI HERION
Herst.-Nr.:
     XSHC04
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zweihand-Steuerung
Zweihandschaltungen
zweihand steuerung
Zweihandsteuerung, Meets the requirements of EN574 Class IIIB, Protection against accidental operation, No setting or adjustment required, Both hands must be engaged simultaneously, Single fault tolerant Technische Eigenschaften: Anschluss Grösse: 4mm PIF Betrieb: 3/2 Betriebsdruck Bar: 3...8bar Betriebsdruck psi: 44...116psi Betriebstemperatur C: -5...40°C Betriebstemperatur Fahrenheit: 23...104°F Funktion: NC Material Gehäuse: Stahl
Weitere Informationen:
Anschluss Grösse:
4mm PIF
Betrieb:
3/2
Betriebsdruck Bar:
3...8bar
Betriebsdruck psi:
44...116psi
Betriebstemperatur C:
-5...40°C
Betriebstemperatur Fahrenheit:
23...104°F
Funktion:
NC
Material Gehäuse:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 847XSHC04, XSHC04
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 848,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 916,53*
€ 1.090,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 903,84*
€ 1.075,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 879,11*
€ 1.046,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 865,45*
€ 1.029,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 848,55*
€ 1.009,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.