Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-ISO-Steckventilinseln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PH_VA_VS26SG11DF313A_w.jpg
PH_VA_VS26SG11DF313A_w.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-847VS26SB11DF213A
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     VS26SB11DF213A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Einlassblock
Pneumatik Basiseinheit
Ventilinseln
Mini-ISO-Steckventilinseln, Multipol oder integrierter Feldbus für flexible Installation, Ventilinsel durch Einzelverkettungsplatten erweiterbar, Umfangreiches Zuberhör, UL und ATEX, Universal PNP/NPN 24 V DC Multipol Technische Eigenschaften: Betrieb: 2x3/2 Betriebstemperatur C: -15...50°C Betriebstemperatur Fahrenheit: 5...122°F Flüssigkeitstemperatur C: -5...50°C Funktion: NO max Betriebsdruck Bar: 10bar Schutzklasse: IP65 Spannung: 24Vdc
Weitere Informationen:
Betrieb:
2x3/2
Betriebstemperatur C:
-15...50°C
Betriebstemperatur Fahrenheit:
5...122°F
Flüssigkeitstemperatur C:
-5...50°C
Funktion:
NO
max Betriebsdruck Bar:
10bar
Schutzklasse:
IP65
Spannung:
24Vdc
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
29 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 87,33*
€ 106,04*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,37*
€ 107,31*
3 Tage
8
€ 5,90*
ab € 89,94*
€ 109,81*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,04*
€ 126,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,45*
€ 123,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,66*
€ 118,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,99*
€ 116,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,33*
€ 103,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.