Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VS26 ISO Ventile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VS18-VS26_Single_Sol.jpg
VS18-VS26_Single_Sol.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-847VS26S517DF313A
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     VS26S517DF313A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Einlassblock
Pneumatik Basiseinheit
VS26 ISO Ventile, Multipol oder integrierter Feldbus für flexible Installation, Ventilinsel durch Einzelverkettungsplatten erweiterbar, Umfangreiches Zuberhör, UL und ATEX, Universal PNP/NPN 24 V DC Multipol Technische Eigenschaften: Betrieb: 5/2 Betriebsdruck Bar: 1.6...10bar Betriebsdruck psi: 29...145psi Betriebstemperatur C: -15...50°C Betriebstemperatur Fahrenheit: 5...122°F Flüssigkeitstemperatur C: -5...50°C Schutzklasse: IP65 Spannung: 24Vdc
Weitere Informationen:
Betrieb:
5/2
Betriebsdruck Bar:
1.6...10bar
Betriebsdruck psi:
29...145psi
Betriebstemperatur C:
-15...50°C
Betriebstemperatur Fahrenheit:
5...122°F
Flüssigkeitstemperatur C:
-5...50°C
Schutzklasse:
IP65
Spannung:
24Vdc
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
244
€ 4,90*
ab € 52,70*
€ 65,95*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 53,31*
€ 66,68*
2 Tage
11
€ 5,90*
ab € 54,54*
€ 68,15*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,95*
€ 78,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,46*
€ 77,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,07*
€ 72,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,44*
€ 70,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.