Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

In-Line Wegeventile Elektropneumatisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PH_VA_V60A511A_A313J_w.jpg
PH_VA_V60A511A_A313J_w.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-847V60A511A-A213J
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     V60A511A-A213J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
IMI Norgren Originalteile
In-Line Wegeventile Elektropneumatisch, Hohe Durchflussrate bei geringer Baugröße, Geringe Leistungsaufnahme Technische Eigenschaften: Anschluss Grösse: G1/8 Betrieb: 5/2 Betriebsdruck Bar: 2...10bar Betriebstemperatur C: -10...50°C Material Gehäuse: Aluminium-Druckguss Spannung: 24Vdc
Weitere Informationen:
Anschluss Grösse:
G1/8
Betrieb:
5/2
Betriebsdruck Bar:
2...10bar
Betriebstemperatur C:
-10...50°C
Material Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Spannung:
24Vdc
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 68,25*
€ 85,14*
2 Tage
3
€ 4,90*
ab € 68,74*
€ 86,07*
3 Tage
7
€ 5,90*
ab € 72,30*
€ 89,89*
Frei Haus
ab € 95,13*
€ 119,62*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,22*
€ 142,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,14*
€ 101,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,92*
€ 99,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,94*
€ 92,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,50*
€ 89,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,25*
€ 81,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.