Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drosselrückschlagventile (Blockbauform)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T1000.jpg
T1000.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-847T1000M0500
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     T1000M0500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Drosselrückschlagventile (Blockbauform), Kompakte, leichte, für den Leitungseinbau geeignete Geräte, Hoher Durchfluss, Geeignet für Paneel- und Wandmontage, Arretierbare Einstellschraube, Einstellschraube gegen Ausblasen gesichert, Einstellschraube mit Positionsmarkierung Technische Eigenschaften: Anschluss Grösse: M5 Betriebsdruck Bar: 0.3...10bar Betriebsdruck psi: 5...145psi Betriebstemperatur C: -20...80°C Betriebstemperatur Fahrenheit: 0...175°F Durchfluss L pro min: 0.07l/min Gewinde Typ: Metrisch Material Gehäuse: Aluminium-Druckguss
Weitere Informationen:
Anschluss Grösse:
M5
Betriebsdruck Bar:
0.3...10bar
Betriebsdruck psi:
5...145psi
Betriebstemperatur C:
-20...80°C
Betriebstemperatur Fahrenheit:
0...175°F
Durchfluss L pro min:
0.07l/min
Gewinde Typ:
Metrisch
Material Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
393
€ 4,90*
ab € 17,79*
€ 23,76*
1 Tag
9
€ 10,00*
ab € 21,75*
€ 23,99*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 18,01*
€ 24,03*
2 Tage
3
€ 8,90*
ab € 20,24*
€ 26,85*
€ 8,95*
ab € 19,92*
€ 27,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1761754
ab € 162,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.