| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-847P1H-200-A3QG Herst.-Nr.: P1H-200-A3QG EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Vormontierte Wartungseinheiten (Filterregler, Öler), Mikronebelöler für komplexe und lange Leitungssysteme Technische Eigenschaften: Ablass: Automatisch Anschluss Grösse: G1/4 Ausgangsdruck Einstelldruck Bar: 0.3...7bar Betriebstemperatur C: -20...50°C Elastomere: Nitril Filterelement: Polypropylen gesintert Material Behälter: Polycarbonat Material Gehäuse: Zink-Druckguss Material Oberteil: Acetal max Einlassdruck Bar: 10bar Weitere Informationen: | | Ablass: | Automatisch | Anschluss Grösse: | G1/4 | Ausgangsdruck Einstelldruck Bar: | 0.3...7bar | Betriebstemperatur C: | -20...50°C | Elastomere: | Nitril | Filterelement: | Polypropylen gesintert | Material Behälter: | Polycarbonat | Material Gehäuse: | Zink-Druckguss | Material Oberteil: | Acetal | max Einlassdruck Bar: | 10bar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filterregler, Filterregulator, IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Mikronebel-Öler, Mini-Nebelöler, Nebelöler, Standard-Nebelöler, Standardöler, Druckluftöler, Nebel-Öler, Pneumatik Öler, Pneumatiköler, Schmiervorrichtung, Wartungsanlage, Wartungseinheit, Wartungsgeräte-Kombination, 40μm filterregler automatisch, imi norgren originalteile, druckluftöler 1/4", P1H-200-A3QG, 847P1H-200-A3QG |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 68,09* | € 85,08* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 68,90* | € 85,99* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 79,75* | € 98,35* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 85,93* | € 108,17* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 143,82* | € 172,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|