| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-847M/50/EXP/5V Herst.-Nr.: M/50/EXP/5V EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| M/50 Magnetschalter, induktiv, 5 m Kabel, PNP, M12-Stecker Technische Eigenschaften: Betrieb: Normal geöffnet Betriebstemperatur C: -20...50°C Schutzklasse: IP67 Spannung: 10 … 30Vdc Weitere Informationen: | | Betrieb: | Normal geöffnet | Betriebstemperatur C: | -20...50°C | Schutzklasse: | IP67 | Spannung: | 10 … 30Vdc |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 50,56* | € 66,16* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 51,06* | € 66,93* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 57,46* | € 74,22* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 63,18* | € 83,62* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 95,06* | € 119,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|