Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren Pneumatikzylinder & Betätiger-Schalter M/50/EXP Halbleiter 10 → 30V dc PNP LED Anzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2180613
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     M/50/EXP/5V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
Serie = M/50/EXP
Typ = Halbleiter
Nennspannung = 10 → 30V dc
Betrieb = PNP
Verwendbar mit = KA/8000/M, RA/8000/M.
LED-Anzeige = Ja
IP Schutzart = IP67
Schaltleistung max. = 4.5W
Betriebstemperatur max. = +50°C
Betriebstemperatur min. = -20°C

Der IMI Norgren M/50 magnetisch betätigte Halbleiterschalter und 5-m-KabelEn 60529, EN 60947-5-2 Kabellänge: 5 m Spannung: 10-30 V dc
Weitere Informationen:
Serie:
M/50/EXP
Typ:
Halbleiter
Nennspannung:
10 → 30V dc
Betrieb:
PNP
Verwendbar mit:
KA/8000/M, RA/8000/M.
LED-Anzeige:
Ja
IP Schutzart:
IP67
Schaltleistung max.:
4.5W
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: Magnetschalter, Induktiver Näherungssensor, Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, anschlußleitung 5m, imi norgren originalteile, induktiver näherungssensor pnp, 2180613, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Sensoren und Schalter, Pneumatische Zylinderschalter, Norgren, M50EXP5V, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Sensors & Switches, Pneumatic Cylinder Switches, IMI Norgren
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 50,56*
€ 66,16*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 51,06*
€ 66,93*
2 Tage
8
€ 5,90*
ab € 57,46*
€ 74,22*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 63,18*
€ 83,62*
3 Tage
2
€ 6,95*
ab € 95,06*
€ 119,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,62*
€ 99,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,84*
€ 98,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,33*
€ 93,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,87*
€ 85,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,70*
€ 84,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,18*
€ 75,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.