Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5/2-, 5/3-WV-Magnet-Schieberventile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M-1700-group.jpg
M-1700-group.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-847M/1761/152/MD83J
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     M/1761/152/MD83J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
5/2-, 5/3-WV-Magnet-Schieberventile, Kompakt und bewährt – ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, Luftunterstützte Sperre gewährleistet sichere Ventilposition (nur Betätigung /177), Einfache Instandhaltung und Grundplatten-montage sorgen für geringe Ausfallzeiten Technische Eigenschaften: Anschluss Grösse: G1/8 Betrieb: 5/2 elektrischer Anschluss: 22mm Industriestandard Material Gehäuse: Hochdruck-Zinkdruckguss Serie: Martonair Spannung: 24Vdc
Weitere Informationen:
Anschluss Grösse:
G1/8
Betrieb:
5/2
elektrischer Anschluss:
22mm Industriestandard
Material Gehäuse:
Hochdruck-Zinkdruckguss
Serie:
Martonair
Spannung:
24Vdc
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 804,76*
€ 884,85*
Lager 8670
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 812,22*
€ 892,00*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 823,53*
€ 902,22*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 1.030,80*
€ 1.126,82*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 892,00*
€ 1.061,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 885,87*
€ 1.054,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 853,55*
€ 1.015,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 832,71*
€ 990,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 812,22*
€ 966,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.