Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Druckguss Elektromagnetisch Betätigtes Membranventil Für Staubfiltersysteme G1-1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
243xbuschjost82960.jpg
243xbuschjost82960.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-8478296660.8171.02400
Hersteller:
     IMI BUSCHJOST
Herst.-Nr.:
     8296660.8171.02400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Membranventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil
Aluminium-Druckguss Elektromagnetisch Betätigtes Membranventil Für Staubfiltersysteme G1-1/2, Hohe Durchflussleistung, Einfacher, kompakter Aufbau, Einteilige Membran für längere Lebensdauer, Ohne Werkzeug tauschbarer Magnet, Innenteile unverlierbar Technische Eigenschaften: Anschluss Grösse: G1-1/2 Betrieb: 2/2 Betriebsdruck Bar: 0.4...8bar Betriebstemperatur C: -20...85°C Betriebstemperatur Fahrenheit: -4...185°F Funktion: NC Material Gehäuse: Aluminium-Druckguss Schutzklasse: EN 60529 IP65 Spannung: 24Vdc
Weitere Informationen:
Anschluss Grösse:
G1-1/2
Betrieb:
2/2
Betriebsdruck Bar:
0.4...8bar
Betriebstemperatur C:
-20...85°C
Betriebstemperatur Fahrenheit:
-4...185°F
Funktion:
NC
Material Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Schutzklasse:
EN 60529 IP65
Spannung:
24Vdc
Weitere Suchbegriffe: Wegeventile, g3/8 wegeventil 230v, wege ventil, wege-ventile 24v, 8296660.8171.02400, 8478296660.8171.02400
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,83*
€ 319,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,34*
€ 316,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 264,37*
€ 314,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 263,86*
€ 313,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,21*
€ 309,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 256,12*
€ 304,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,12*
€ 295,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,02*
€ 255,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.