Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8478240135.9101.02400 2/2-MEMBRANVENTIL G3/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-8478240135.9101.02400
Hersteller:
     IMI BUSCHJOST
Herst.-Nr.:
     8240135.9101.02400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Membranventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil
Elektromagnetisch, indirekt betätigte Membranventile, Hohe Durchflussleistung, Schließdämpfung, Einfacher, kompakter Aufbau, Ohne Werkzeug tauschbarer Magnet (Click-on®), Besondere Eignung als Wasserventil nach, DIN EN 60730-2-8 (82400) Technische Eigenschaften: Anschluss Grösse: G3/8 Betrieb: 2/2 Betriebsdruck Bar: 0.1...16bar Betriebstemperatur C: -10...50°C Betriebstemperatur Fahrenheit: 14...122°F elektrischer Anschluss: DIN EN 175301-803 Flüssigkeitstemperatur C: -10...90°C Funktion: NC Gewinde Typ: ISO G Material Gehäuse: Messing Schutzklasse: EN 60529 IP65 Spannung: 24Vdc
Weitere Informationen:
Anschluss Grösse:
G3/8
Betrieb:
2/2
Betriebsdruck Bar:
0.1...16bar
Betriebstemperatur C:
-10...50°C
Betriebstemperatur Fahrenheit:
14...122°F
elektrischer Anschluss:
DIN EN 175301-803
Flüssigkeitstemperatur C:
-10...90°C
Funktion:
NC
Gewinde Typ:
ISO G
Material Gehäuse:
Messing
Schutzklasse:
EN 60529 IP65
Spannung:
24Vdc
Weitere Suchbegriffe: Wegeventile, g3/8 wegeventil 230v, wege ventil, wege-ventile 24v, 8240135.9101.02400, 8478240135.9101.02400
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,14*
€ 179,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,93*
€ 176,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 143,12*
€ 170,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,94*
€ 167,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 137,40*
€ 163,51
pro Stück
ab 8 Stück
€ 137,15*
€ 163,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,93*
€ 160,57
pro Stück
ab 11 Stück
€ 132,86*
€ 158,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,23*
€ 134,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.