| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-847150690048 Herst.-Nr.: 150690048 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Verschraubungszubehör, Geeignet für alle Industrieanwendungen, Erhöhter Korrosionsschutz durch vernickelte Oberfläche, Platzeinsparung durch kompakte Bauform, Kupfer-/Kunststoffdichtringe an zylindrischen Gewinden Technische Eigenschaften: Betriebsdruck Bar: -0.9...18bar Betriebstemperatur C: -18...70°C Gewinde: G1/2 min Betriebsdruck Bar: -15bar weitere Materialien: Messing laut BS 2872:1969 (CZ 122), hell nickelbeschichtet Weitere Informationen: | | Betriebsdruck Bar: | -0.9...18bar | Betriebstemperatur C: | -18...70°C | Gewinde: | G1/2 | min Betriebsdruck Bar: | -15bar | weitere Materialien: | Messing laut BS 2872:1969 (CZ 122), hell nickelbeschichtet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Gewinde T-Stück, Heizungs Gewinde T-Stück, Wasser Gewinde T-Stück, IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Kupfer-Fittings, Messing-T-Stück, Messing-Fittings, Messingfittings, Druckluft T-Stück, Pneumatik T-Stück, T-Stück, gewinde t-stück g 1/2", imi norgren originalteile, gewinde t-stück messing, 847150690048, 150690048 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | 5 | | € 4,90* | ab € 3,86* | € 5,26* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 3,91* | € 5,74* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,03* | € 7,50* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 7,43* | € 10,90* | | | | | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 11,38* | € 15,114* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 26,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|