Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren 15, 18 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2203317
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     150690048
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Stecker A = G1/2 Buchse
Stecker B = G1/2 Buchse
Serie = 15
Betriebsdruck max. = 18 bar

Der IMI Norgren-T-Steckverbinder besteht aus vernickeltem Messing. Es ist korrosionsbeständig. Er hat einen Betriebstemperaturbereich von -18 bis +70 °C. Der Betriebsdruck beträgt -0,9 bis +18 bar.Kompaktes Design Medium ist Druckluft und Flüssigkeit, die mit Dichtungsmaterialien kompatibel sind Geeignet für Unterdruckanwendungen
Weitere Informationen:
Stecker A:
G1/2 Buchse
Stecker B:
G1/2 Buchse
Serie:
15
Betriebsdruck max.:
18 bar
Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Gewinde T-Stück, Heizungs Gewinde T-Stück, Wasser Gewinde T-Stück, IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Kupfer-Fittings, Messing-T-Stück, Messing-Fittings, Messingfittings, Druckluft T-Stück, Pneumatik T-Stück, T-Stück, gewinde t-stück g 1/2", imi norgren originalteile, gewinde t-stück messing, 2203317, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Norgren, 150690048, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
506
5
€ 4,90*
ab € 3,86*
€ 5,26*
1 Tag
16
1
€ 4,90*
ab € 3,91*
€ 5,74*
1
€ 4,00*
ab € 5,03*
€ 7,50*
1 Tag
11
1
Frei Haus
ab € 7,43*
€ 10,90*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 11,38*
€ 15,114*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 15,114*
€ 17,98566
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,784*
€ 17,59296
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,984*
€ 16,64096
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,702*
€ 16,30538
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,91*
€ 15,3629
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,38*
€ 13,5422
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 75,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.