Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren T-Verbinder 150690048 Innengewinde 1/2" Außengewinde: R1/2 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-581965-BP
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     150690048
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Norgren T-Verbinder 150690048 Innengewinde 1/2" Außengewinde: R1/2 1 St.

T-Verteilerstück

Kegeliges, zylindrisches Gewinde.

Technische Daten:
Außengewinde: R1/2 · Innengewinde: 1/2" · Material: Messing · Material-Eigenschaft: vernickelt

Weitere Informationen:
Marke:
Norgren
Außengewinde:
R1/2
Innengewinde:
1/2"
Material:
Messing
Material-Eigenschaft:
vernickelt
Herst.-Teilenr.:
150690048
Produkt-Art:
T-Verbinder
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
506
5
€ 4,90*
ab € 3,86*
€ 5,26*
1 Tag
16
1
€ 4,90*
ab € 3,91*
€ 5,74*
1
€ 4,00*
ab € 5,04*
€ 7,50*
Lager 102
11
1
Frei Haus
ab € 7,43*
€ 10,90*
5
€ 8,95*
ab € 11,38*
€ 15,114*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.