Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

846156789 453.132, Front- oder Bodenflansch, UNITOP, Kolben-Ø 63


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
453-129.jpg
453-129.jpg
4Schrauben-32.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846156789
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     453.132
EAN/GTIN:
     4047322631310
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flansch Hydraulik
flansch hydraulik
Front- oder Bodenflansch, UNITOP, Kolben-Ø 63, mit 4 Schrauben Technische Eigenschaften: Ausführung: mit 4 Schrauben für Zylinder: UNITOP Material: Aluminium passend für Kolben-Ø: 63 mm Ursprungsland: IT Zolltarifnummer: 76169990
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit 4 Schrauben
für Zylinder:
UNITOP
Material:
Aluminium
passend für Kolben-Ø:
63 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: 846156789, 156789, 453.132
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
€ 8,50*
ab € 21,31*
€ 27,37*
1
€ 4,90*
ab € 22,08*
€ 29,27*
4 Tage
2
1
€ 5,45*
ab € 22,89*
€ 29,56*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 23,06*
€ 29,73*
Lager 8670
2
1
€ 4,90*
ab € 23,53*
€ 30,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.