Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Front- oder Bodenflansch, UNITOP, Kolben-Ø 63


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     7097-156789
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     453.132
EAN/GTIN:
     4047322631310
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Flansch Hydraulik
flansch hydraulik
Front- oder Bodenflansch, UNITOP, Kolben-Ø 63, mit 4 Schrauben .
Weitere Informationen:
für Zylinder:
UNITOP
passend für Kolben-Ø:
63 mm
Ausführung:
mit 4 Schrauben
Material:
Aluminium
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Befestigungsmaterial, Flanschbefestigung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7097
2
1
€ 8,50*
ab € 21,31*
€ 27,37*
1
€ 4,90*
ab € 22,08*
€ 29,27*
3 Tage
2
1
€ 5,45*
ab € 22,89*
€ 29,56*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 23,06*
€ 29,73*
6 Tage
2
1
€ 4,90*
ab € 23,53*
€ 30,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.