Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Front- oder Bodenflansch, UNITOP, Kolben-Ø 63


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 3
Artikel-Nr.:
     260I-1090972
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     156789
EAN/GTIN:
     4047322631310
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flansch Hydraulik
flansch hydraulik
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

453.132,

Front- oder Bodenflansch, UNITOP, Kolben-Ø 63, mit 4 Schrauben

, Abbildung(en) beispielhaft
Weitere Informationen:
Gewicht:
411 Gramm
für Zylinder:
UNITOP
passend für Kolben-Ø:
63 mm
Ausführung:
mit 4 Schrauben
Material:
Aluminium
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
453.132
BAA059001:
156789
BAA271001:
4047322631310
BAA316001:
<p>Front- oder Bodenflansch, UNITOP, Kolben-Ø 63</p>
Weitere Suchbegriffe: Befestigungsmaterial, Flanschbefestigung, 156789, 453.132, Front- oder Bodenflansch
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 8,50*
ab € 21,20*
€ 27,24*
1
€ 4,90*
ab € 22,09*
€ 29,13*
3 Tage
2
1
€ 5,45*
ab € 22,89*
€ 29,42*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 23,00*
€ 29,59*
6 Tage
2
1
€ 4,90*
ab € 23,55*
€ 30,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.