Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Schalldämpfer, Polyethylen-Dämpferelement, G 3/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SD14PE.jpg
SD14PE.jpg
156500-579-3.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846156502
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     SD34PE
EAN/GTIN:
     4047322627009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
druckluftschalldämpfer 3/4"
Kunststoff-Schalldämpfer, Dämpferelement aus Polyethylen, G 3/4, Betriebsdruck 0 - 6 bar, Betriebstemperatur max. 80 °C Technische Eigenschaften: A: 16,0 mm B: 115,0 mm Betriebsdruck max.: 6 bar Betriebstemperatur max.: 80 °C Betriebstemperatur min.: 5 °C C: 45,5 mm Gewinde: G 3/4 Ursprungsland: CN Zolltarifnummer: 84819000
Weitere Informationen:
A:
16,0 mm
B:
115,0 mm
Betriebsdruck max.:
6 bar
Betriebstemperatur max.:
80 °C
Betriebstemperatur min.:
5 °C
C:
45,5 mm
Gewinde:
G 3/4
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: filter schalldämpfer, 156502, SD34PE, 846156502
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 6,98*
€ 8,86*
3 Tage
46
1
€ 8,50*
ab € 7,09*
€ 9,83*
1
€ 5,90*
ab € 7,69*
€ 11,12*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,28*
€ 11,41*
4 Tage
46
1
€ 6,80*
ab € 9,20*
€ 12,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 88,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
566-5
ab € 10,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.