Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Kunststoff-Schalldämpfer, Polyethylen-Dämpferelement, G 3/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Kunststoff-Schalldämpfer, Polyethylen-Dämpferelement, G 3/4
Riegler Kunststoff-Schalldämpfer, Polyethylen-Dämpferelement, G 3/4
Riegler Kunststoff-Schalldämpfer, Polyethylen-Dämpferelement, G 3/4
Riegler Kunststoff-Schalldämpfer, Polyethylen-Dämpferelement, G 3/4
Artikel-Nr.:
     5417S-p1348318
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047322627009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
druckluftschalldämpfer 3/4"
Kunststoff-Schalldämpfer, Dämpferelement aus Polyethylen, G 3/4, Betriebsdruck 0 - 6 bar, Betriebstemperatur max. 80 °C
Weitere Informationen:
Temperaturbereich max.:
80
Temperaturbereich min.:
5
Betriebsdruck max.:
6
Hersteller:
Riegler
Gewinde:
G 3/4
Weitere Suchbegriffe: filter schalldämpfer, Riegler, Kunststoff-Schalldämpfer,, Polyethylen-Dämpferelement,, G, 3/4
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 6,98*
€ 8,86*
3 Tage
46
1
€ 8,50*
ab € 7,09*
€ 9,83*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,69*
€ 11,12*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,28*
€ 11,41*
4 Tage
46
1
€ 6,80*
ab € 9,20*
€ 12,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
566-5
ab € 10,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.