| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-113324 Herst.-Nr.: 566-5 EAN/GTIN: 4047322101110 |
| | |
|
| | |
| Kunststoff-Schalldämpfer, Polyethylen, G 3/4, Porenweite max. 50 µm, Betriebsdruck max. 6 bar, Betriebstemperatur 5 °C bis 80 °CAchtung: Die durch den Schalldämpfer gepresste Luft kühlt ab und bei Minustemperaturen kann es passieren, dass die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit gefriert und die Poren im Schalldämpfer verschließt. Weitere Informationen: | | Betriebsdruck max.: | 6 bar | Betriebstemperatur min.: | 5 °C | Betriebstemperatur max.: | 80 °C | Gewinde: | G 3/4 | A: | 15,5 mm | B: | 138,0 mm | C: | 37,0 mm | Porenweite max.: | 50 µm | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: filter schalldämpfer, Schalldämpfer, Abluftdrosseln, Abluftschalldämpfer, Drosselschalldämpfer, Geräuschdämpfer, Kunststoff-Schalldämpfer |
| | |
| |