Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WE 2-tlg. »FUTURA-mini« PC-Beh., Kompaktmano, G1/4, 0,5-10, VA-NC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FUM-611-8-KM.jpg
FUM-611-8-KM.jpg
FUM-601-4-z.jpg
FUM-wartung-schalt.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846142474
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     FUM 611-10-KMC
EAN/GTIN:
     4047322557009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
Wartungsgeräte-Kombination
Wartungseinheit 2-tlg. »FUTURA-mini« PC-Behälter, Kompaktmano, BG 0, G 1/4, PE 1,5-12 bar, Regelbereich 0,5-10 bar, Ablass: VA(NC) Zweiteilige Wartungseinheiten in modernem Design und mit hervorragenden Durchflusswerten. Arretierbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung. Technische Eigenschaften: A: 86,0 mm Anschlussgewinde: Kunststoff B: 206,0 mm Behälter: Polycarbonatbehälter BG: 0 C: 63,0 mm Dichtmaterial: NBR Durchfluss: 800 l/min Durchflusswertmessung: bei P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar und Druckabfall ¿p = 1 bar Eingangsdruck max.: 12 bar Eingangsdruck min.: 1,5 bar Filterelement: Cellpor (PE) Filterfeinheit: 5 µm Gehäuse: PA66 GF60 Gewinde: G 1/4 Kondensatablass: vollautomatisch (drucklos geschlossen) Landefeld_1zu1: CL 014-10 F-AMNC Landefeld_1zu1_ohneLeerzeichen: CL014-10F-AMNC Manometeranzeige max.: 12 bar Manometeranzeige min.: 0 bar Medium: Druckluft, neutrale Gase Membrane: NBR Regelbereich max.: 10 bar Regelbereich min.: 0,5 bar Serie: FUTURA-mini Temperaturbereich max.: 50 °C Temperaturbereich min.: -10 °C Tropfaufsatz: PC Ursprungsland: DE Zolltarifnummer: 84811005
Weitere Informationen:
A:
86,0 mm
Anschlussgewinde:
Kunststoff
B:
206,0 mm
Behälter:
Polycarbonatbehälter
BG:
0
C:
63,0 mm
Dichtmaterial:
NBR
Durchfluss:
800 l/min
Durchflusswertmessung:
bei P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar und Druckabfall ¿p = 1 bar
Eingangsdruck max.:
12 bar
Eingangsdruck min.:
1,5 bar
Filterelement:
Cellpor (PE)
Filterfeinheit:
5 µm
Gehäuse:
PA66 GF60
Gewinde:
G 1/4
Kondensatablass:
vollautomatisch (drucklos geschlossen)
Landefeld_1zu1:
CL 014-10 F-AMNC
Landefeld_1zu1_ohneLeerzeichen:
CL014-10F-AMNC
Manometeranzeige max.:
12 bar
Manometeranzeige min.:
0 bar
Medium:
Druckluft, neutrale Gase
Membrane:
NBR
Regelbereich max.:
10 bar
Regelbereich min.:
0,5 bar
Serie:
FUTURA-mini
Temperaturbereich max.:
50 °C
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Tropfaufsatz:
PC
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: riegler wartungseinheit g1/4, schmiervorrichtung, wartungseinheit riegler, 142474, FUM 611-10-KMC, 846142474
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 68,18*
€ 83,70*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 69,34*
€ 85,89*
1
€ 4,90*
ab € 70,34*
€ 89,35*
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 75,42*
€ 92,86*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 75,75*
€ 93,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 83,70*
€ 99,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,02*
€ 92,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,97*
€ 90,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,18*
€ 81,13
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 167,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
655.6.901
ab € 42,26*
Zubehör
Riegler
H 849
ab € 3,36*
Zubehör
Riegler
H 848
ab € 4,18*
Zubehör
Riegler
611.6.905
ab € 5,53*
Zubehör
Riegler
WKM 100
ab € 2,27*
Zubehör
Riegler
KPM 100
ab € 1,38*
Zubehör
Riegler
640/11-A-NC
ab € 41,17*
Zubehör
Riegler
KS 11 F-A-NC
ab € 36,06*
Zubehör
Riegler
740/01
ab € 4,01*
Zubehör
Riegler
R 11-55 K
ab € 0,67*
Zubehör
Riegler
WK 100-14
ab € 19,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.