Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WE 2-tlg. »FUTURA-mini« PC-Beh., Kompaktmano, G1/4, 0,5-10, VA-NC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-142474
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     FUM 611-10-KMC
EAN/GTIN:
     4047322557009
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
Wartungsgeräte-Kombination
Wartungseinheit 2-tlg. »FUTURA-mini« PC-Behälter, Kompaktmano, BG 0, G 1/4, PE 1,5-12 bar, Regelbereich 0,5-10 bar, Ablass: VA(NC)Zweiteilige Wartungseinheiten in modernem Design und mit hervorragenden Durchflusswerten.Arretierbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/4
BG:
0
Eingangsdruck min.:
1,5 bar
Eingangsdruck max.:
12 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
50 °C
Gehäuse:
PA66 GF60
Anschlussgewinde:
Kunststoff
Dichtmaterial:
NBR
Membrane:
NBR
Filterelement:
Cellpor (PE)
Filterfeinheit:
5 µm
Tropfaufsatz:
PC
Durchfluss:
800 l/min
Kondensatablass:
vollautomatisch (drucklos geschlossen)
Regelbereich min.:
0,5 bar
Regelbereich max.:
10 bar
Manometeranzeige min.:
0 bar
Manometeranzeige max.:
12 bar
Behälter:
Polycarbonatbehälter
A:
86,0 mm
B:
206,0 mm
C:
63,0 mm
Serie:
FUTURA-mini
Medium:
Druckluft, neutrale Gase
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 10 bar, P<sub>2</sub> = 6,3 bar und Druc
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: riegler wartungseinheit g1/4, schmiervorrichtung, wartungseinheit riegler, Druckluftwartungseinheiten, Mini-Wartungsgeräte, FUTURA-Wartungsgeräte, Wartungseinheiten, FUTURA, Wartungsgerät, Wartungseinheit 2-teilig, Wartungseinheit zweiteilig, Wartungseinheit mit PC-Behälter, Wartungseinheit mit Kompaktmanometer, Futura, Futura Mini
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 68,18*
€ 83,70*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 69,34*
€ 85,89*
1
€ 4,90*
ab € 70,34*
€ 89,35*
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 75,42*
€ 92,86*
Lager 7097
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 75,75*
€ 93,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,28*
€ 111,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,25*
€ 109,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,02*
€ 102,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,90*
€ 99,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,75*
€ 90,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
655.6.901
ab € 42,26*
Zubehör
Riegler
H 849
ab € 3,36*
Zubehör
Riegler
H 848
ab € 4,18*
Zubehör
Riegler
611.6.905
ab € 5,53*
Zubehör
Riegler
WKM 100
ab € 2,27*
Zubehör
Riegler
KPM 100
ab € 1,38*
Zubehör
Riegler
640/11-A-NC
ab € 41,17*
Zubehör
Riegler
KS 11 F-A-NC
ab € 36,06*
Zubehör
Riegler
740/01
ab € 4,01*
Zubehör
Riegler
R 11-55 K
ab € 0,67*
Zubehör
Riegler
WK 100-14
ab € 19,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.