Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WE 2-tlg. »FUTURA-mini« PC-Beh., Kompaktmano, G1/4, 0,5-10, VA-NC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322557009
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     FUM 611-10-KMC
EAN/GTIN:
     4047322557009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
Wartungsgeräte-Kombination
Wartungseinheit 2-tlg. »FUTURA-mini« PC-Behälter, Kompaktmano, BG 0, G 1/4, PE 1,5-12 bar, Regelbereich 0,5-10 bar, Ablass: VA(NC). Zweiteilige Wartungseinheiten in modernem Design und mit hervorragenden Durchflusswerten. Arretierbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung.
Weitere Informationen:
Gehäuse:
PA66 GF60
Serie:
FUTURA-mini
Temperaturbereich max.:
50 °C
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Eingangsdruck min.:
1.5 bar
Membrane:
NBR
Filterelement:
Cellpor (PE)
Tropfaufsatz:
PC
Kondensatablass:
vollautomatisch (drucklos geschlossen)
Regelbereich min.:
0.5 bar
Regelbereich max.:
10 bar
Manometeranzeige min.:
0 bar
Manometeranzeige max.:
12 bar
Behälter:
Polycarbonatbehälter
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 10 bar, P<sub>2</sub> = 6,3 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1 bar
Weitere Suchbegriffe: riegler wartungseinheit g1/4, schmiervorrichtung, wartungseinheit riegler, Druckluftwartungseinheiten, Mini-Wartungsgeräte, FUTURA-Wartungsgeräte, Wartungseinheiten, FUTURA
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 68,09*
€ 83,48*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 68,90*
€ 85,62*
1
€ 4,90*
ab € 70,29*
€ 89,08*
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 75,01*
€ 92,60*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 75,57*
€ 93,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,62*
€ 101,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,72*
€ 98,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,87*
€ 92,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,98*
€ 89,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,90*
€ 81,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
655.6.901
ab € 42,21*
Zubehör
Riegler
H 849
ab € 3,36*
Zubehör
Riegler
H 848
ab € 4,19*
Zubehör
Riegler
611.6.905
ab € 5,60*
Zubehör
Riegler
WKM 100
ab € 2,26*
Zubehör
Riegler
KPM 100
ab € 1,38*
Zubehör
Riegler
640/11-A-NC
ab € 41,40*
Zubehör
Riegler
KS 11 F-A-NC
ab € 36,21*
Zubehör
Riegler
740/01
ab € 4,02*
Zubehör
Riegler
R 11-55 K
ab € 0,67*
Zubehör
Riegler
WK 100-14
ab € 19,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.