Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Schlauchverbindungsstutzen, für Schlauch LW 5 mm, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
171-B.jpg
171-B.jpg
T-fitting02.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846134502
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     171 A
EAN/GTIN:
     4047322487436
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauchverbinder
Pneumatikschlauchverbinder
Druckluft T-Stück
Pneumatik T-Stück
T-Schlauchverbindungsstutzen, für Schlauch LW 5 mm, Messing CW617N, Arbeitsdruck max. 10 bar, Mediums/Umgeb.Temp. max. 90 °C Technische Eigenschaften: Arbeitsdruck max.: 10 bar für Schlauch: LW 5 mm L1: 38,0 mm L2: 19,0 mm Landefeld_1zu1: T 5 MS Landefeld_1zu1_ohneLeerzeichen: T5MS Material: Messing CW617N Mediumstemperatur max.: 90 °C Umgebungstemperatur max.: 90 °C Ursprungsland: CN Zolltarifnummer: 74122000
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck max.:
10 bar
für Schlauch:
LW 5 mm
L1:
38,0 mm
L2:
19,0 mm
Landefeld_1zu1:
T 5 MS
Landefeld_1zu1_ohneLeerzeichen:
T5MS
Material:
Messing CW617N
Mediumstemperatur max.:
90 °C
Umgebungstemperatur max.:
90 °C
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: druckluft t-stück messing, druckluft t-stück, riegler pneumatik t-stück, 171 A, 846134502, 134502
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
50
€ 4,90*
ab € 1,91*
€ 2,40*
3 Tage
1038
1
€ 8,50*
ab € 1,82*
€ 2,68*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,13*
€ 3,15*
1
€ 5,90*
ab € 1,98*
€ 3,39*
8 Tage
1038
1
€ 4,30*
ab € 2,26*
€ 3,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 120,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.