Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler T-Schlauchverbindungsstutzen, für Schlauch LW 5 mm, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler T-Schlauchverbindungsstutzen, für Schlauch LW 5 mm, Messing
Riegler T-Schlauchverbindungsstutzen, für Schlauch LW 5 mm, Messing
Riegler T-Schlauchverbindungsstutzen, für Schlauch LW 5 mm, Messing
Riegler T-Schlauchverbindungsstutzen, für Schlauch LW 5 mm, Messing
Artikel-Nr.:
     5417S-p1007674
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     171 A
EAN/GTIN:
     4047322487436
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauchverbinder
Pneumatikschlauchverbinder
Druckluft T-Stück
Pneumatik T-Stück
T-Schlauchverbindungsstutzen, für Schlauch LW 5 mm, Messing CW617N, Arbeitsdruck max. 10 bar, Mediums/Umgeb.Temp. max. 90 °C
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Mediumstemperatur max.:
90 °C
Temperaturbereich max.:
90 °C
Umgebungstemperatur max.:
90 °C
Hersteller:
Riegler
Länge:
38
Form:
T-Stück
L2:
19
Arbeitsdruck max.:
10
L1:
38
Material:
Messing
für Schlauch:
5
Weitere Suchbegriffe: druckluft t-stück messing, druckluft t-stück, riegler pneumatik t-stück, Riegler, T-Schlauchverbindungsstutzen,, für, Schlauch, LW, 5
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,90*
ab € 1,91*
€ 2,37*
3 Tage
1038
1
€ 8,50*
ab € 1,80*
€ 2,68*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,11*
€ 3,14*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,97*
€ 3,39*
8 Tage
1041
1
€ 4,30*
ab € 2,27*
€ 3,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.