Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

171 A, Riegler T-Schlauchverbindungsstutzen, für Schlauch LW 5 mm, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-942803
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     134502
EAN/GTIN:
     4047322487436
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauchverbinder
Pneumatikschlauchverbinder
Druckluft T-Stück
Pneumatik T-Stück
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

171 A, 134502, T-Schlauchverbindungsstutzen, für Schlauch LW 5 mm, Messing

T-Schlauchverbindungsstutzen, für Schlauch LW 5 mm, Messing CW617N, Arbeitsdruck max. 10 bar, Mediums/Umgeb.Temp. max. 90 °C

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck max.:
10 bar
Mediumstemperatur max.:
90 °C
Umgebungstemperatur max.:
90 °C
Material:
Messing CW617N
für Schlauch:
LW 5 mm
L1:
38,0 mm
L2:
19,0 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
171 A
BAA059001:
134502
BAA271001:
4047322487436
BAA316001:
<p>T-Schlauchverbindungsstutzen, für Schlauch LW 5 mm, Messi
Weitere Suchbegriffe: druckluft t-stück messing, druckluft t-stück, riegler pneumatik t-stück, T-Schlauchverbindungsstutzen, T-SCHLAUCHVERBINDUNGSSTUTZEN,, Schlauchverbinder, Schlauchverbindungen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,90*
ab € 1,90*
€ 2,39*
2 Tage
1041
1
€ 8,50*
ab € 1,81*
€ 2,72*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,13*
€ 3,17*
1
€ 5,90*
ab € 1,97*
€ 3,41*
8 Tage
1045
1
€ 4,30*
ab € 2,27*
€ 3,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.