Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück 130, red., Rp 1, Rp 1/2, Rp 1 Temperguss schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TFT-130-1238-S.jpg
TFT-130-1238-S.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846133680
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     TFT 130-1012-S
EAN/GTIN:
     4047322480918
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Hydraulik T-Stück
T-Stück 130, red., Rp 1, Rp 1/2, Rp 1 Temperguss schwarz, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, ISO 7-1 Nach DIN EN 10242 (vormals 2950). Die Serie Tempergussfittings in Stahl schwarz, nicht verzinkt, ist die klassische Verschraubungsserie im Rohrleitungsbau. Unsere Tempergussfittings zeichnen sich durch hohe mechanische Beanspruchbarkeit und genormte Verbindungstechnologie aus. Maximaler Einsatzbereich bei Minustemperaturen = -20 °C, 25 bar. Zulässiger Betriebsdruck bei Temperaturen zwischen -20 °C und 120 °C: 25 bar. Zulässiger Betriebsdruck bei Temperaturen zwischen 120 °C und 300 °C: 20-25 bar.Technische Eigenschaften: Gewinde 1: Rp 1 Gewinde 2 T-Abzweig reduziert: Rp 1/2 Gewinde 3: Rp 1 Gewindenorm: nach ISO 7-1 Material: schwarzer Temperguss B350-10 Design Symbol A Oberfläche: schwarz Temperaturbereich max.: 300 °C Temperaturbereich min.: -20 °C Ursprungsland: CN Zolltarifnummer: 73071910
Weitere Informationen:
Gewinde 1:
Rp 1
Gewinde 2 T-Abzweig reduziert:
Rp 1/2
Gewinde 3:
Rp 1
Gewindenorm:
nach ISO 7-1
Material:
schwarzer Temperguss B350-10 Design Symbol A
Oberfläche:
schwarz
Temperaturbereich max.:
300 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Ursprungsland:
CN
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,32*
€ 2,90*
2 Tage
9
1
€ 8,50*
ab € 2,36*
€ 3,55*
2 Tage
9
1
€ 6,80*
ab € 2,37*
€ 3,56*
1
€ 5,90*
ab € 2,16*
€ 3,61*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,57*
€ 3,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 145,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.