Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFT 130-1012-S, Riegler T-Stück 130, red., Rp 1, Rp 1/2, Rp 1 Temperguss schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260I-942481
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     133680
EAN/GTIN:
     4047322480918
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Hydraulik T-Stück
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

TFT 130-1012-S, 133680, T-Stück 130, red., Rp 1, Rp 1/2, Rp 1 Temperguss schwarz

T-Stück 130, red., Rp 1, Rp 1/2, Rp 1 Temperguss schwarz, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C,ISO 7-1

Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).

Die Serie Tempergussfittings in Stahl schwarz, nicht verzinkt, ist die klassische Verschraubungsserie im Rohrleitungsbau. Unsere Tempergussfittings zeichnen sich durch hohe mechanische Beanspruchbarkeit und genormte Verbindungstechnologie aus.

Maximaler Einsatzbereich bei Minustemperaturen = -20 °C, 25 bar.

Zulässiger Betriebsdruck bei Temperaturen zwischen -20 °C und 120 °C: 25 bar.

Zulässiger Betriebsdruck bei Temperaturen zwischen 120 °C und 300 °C: 20-25 bar.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
189 GRAMM
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
300 °C
Material:
schwarzer Temperguss B350-10 Design Symbol A
Oberfläche:
schwarz
Gewindenorm:
nach ISO 7-1
Gewinde 2 T-Abzweig reduziert:
Rp 1/2
Gewinde 1:
Rp 1
Gewinde 3:
Rp 1
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
TFT 130-1012-S
BAA059001:
133680
BAA271001:
4047322480918
BAA316001:
<p>T-Stück 130, red., Rp 1, Rp 1/2, Rp 1 Temperguss schwarz<
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,34*
€ 2,92*
2 Tage
9
1
€ 8,50*
ab € 2,38*
€ 3,57*
3 Tage
9
1
€ 6,80*
ab € 2,39*
€ 3,58*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,59*
€ 3,86*
8 Tage
9
1
€ 4,30*
ab € 2,99*
€ 4,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.