Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEGLER Lock AN 306-20, anaerober Klebstoff, hochfest, 250 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3044-250.jpg
3044-250.jpg
DVGW_neu.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846114564
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     3044/250
EAN/GTIN:
     4047322072243
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Hochtemperaturkleber
anaerobe kleber
Lock AN 306-20, anaerober Klebstoff, hochfest, höherviskos, DVGW-Zulassung, Temp. -60 °C bis 200 °C, 250 mlFügeverbindung für alle Gewinde bis M56/R 2“, hochtemperaturbeständig, schwer demontierbar. Technische Eigenschaften: Anwendungsbereich: Fügeverbindung Beschreibung: Gebinde 250 ml DVGW-Zulassung: DIN EN 751-1:1997-05 Festigkeit: hochfest Temperaturbeständigkeit max.: 200 °C Temperaturbeständigkeit min.: -60 °C Ursprungsland: IT Viskosität: höherviskos Zolltarifnummer: 35069900
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Fügeverbindung
Beschreibung:
Gebinde 250 ml
DVGW-Zulassung:
DIN EN 751-1:1997-05
Festigkeit:
hochfest
Temperaturbeständigkeit max.:
200 °C
Temperaturbeständigkeit min.:
-60 °C
Ursprungsland:
IT
Viskosität:
höherviskos
Weitere Suchbegriffe: 114564, 3044/250, 846114564
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
55
1
€ 8,50*
ab € 48,80*
€ 61,01*
Lager 8670
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 51,43*
€ 64,09*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 56,96*
€ 71,21*
8 Tage
55
1
€ 4,30*
ab € 58,31*
€ 72,70*
2 Tage
56
1
Frei Haus
ab € 63,55*
€ 78,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 64,09*
€ 76,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,49*
€ 69,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,10*
€ 67,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 128,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.