Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEGLER Lock AN 306-20, anaerober Klebstoff, hochfest, 250 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322072243
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     3044/250
EAN/GTIN:
     4047322072243
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Hochtemperaturkleber
anaerobe kleber
RIEGLER Lock AN 306-20, anaerober Klebstoff, hochfest, höherviskos, DVGW-Zulassung, Temp. -60 °C bis 200 °C, 250 ml. Fügeverbindung für alle Gewinde bis M56/R 2“, hochtemperaturbeständig, schwer demontierbar.
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Fügeverbindung
DVGW-Zulassung:
DIN EN 751-1:1997-05
Temperaturbeständigkeit min.:
-60 °C
Temperaturbeständigkeit max.:
200 °C
Festigkeit:
hochfest
Weitere Suchbegriffe: Klebstoffe, Industrieklebstoffe, RIEGLER Lock AN, Lock AN, Kleber
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
55
1
€ 8,50*
ab € 48,80*
€ 61,01*
9 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 51,43*
€ 64,09*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 56,96*
€ 71,21*
Lager 214
55
1
€ 4,30*
ab € 58,31*
€ 72,70*
2 Tage
56
1
Frei Haus
ab € 63,55*
€ 78,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,70*
€ 86,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,69*
€ 84,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,51*
€ 77,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,96*
€ 76,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,59*
€ 74,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,31*
€ 69,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.