Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3044/250, Riegler Lock AN 306-20 250 ml Anaerobe Klebstoff >>hochfest<< Temperat


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-478887
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     114564
EAN/GTIN:
     4047322072243
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Hochtemperaturkleber
anaerobe kleber
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3044/250, 114564, Lock AN 306-20 250 ml Anaerobe Klebstoff >>hochfest<< Temperaturbeständigkeit -60°C bis +200°C gem. DVGW-Richtlinie

Lock AN 306-20, anaerober Klebstoff, hochfest, höherviskos, DVGW-Zulassung, Temp. -60 °C bis 200°C, 250 ml

Fügeverbindung für alle Gewinde bis M56/R 2“, hochtemperaturbeständig, schwer demontierbar.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
275 GRAMM
Temperaturbeständigkeit min.:
-60 °C
Temperaturbeständigkeit max.:
200 °C
Anwendungsbereich:
Fügeverbindung
Festigkeit:
hochfest
Viskosität:
höherviskos
DVGW-Zulassung:
DIN EN 751-1:1997-05
Beschreibung:
Gebinde 250 ml
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
3044/250
BAA059001:
114564
BAA271001:
4047322072243
BAA316001:
<p>Lock AN 306-20, anaerober Klebstoff, hochfest, 250 ml</p>
Weitere Suchbegriffe: Klebstoffe, LOCK
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
56
1
€ 8,50*
ab € 48,78*
€ 61,00*
10 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 51,57*
€ 64,09*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 57,34*
€ 71,21*
8 Tage
57
1
€ 4,30*
ab € 58,53*
€ 72,70*
3 Tage
56
1
Frei Haus
ab € 63,46*
€ 78,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,21*
€ 84,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,45*
€ 83,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,69*
€ 76,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,87*
€ 74,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,35*
€ 73,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,34*
€ 68,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.