Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück, innen/innen/außen, G/R 1/2, SW 21, Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
254-72.jpg
254-72.jpg
T-einschraub.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846112735
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     254.74
EAN/GTIN:
     4047322066259
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Hydraulik T-Stück
T-Stück, innen/innen/außen, G/R 1/2, SW 21, Betriebsdruck max. 60 bar, Betriebstemperatur max. 150 °C, Messing blank Technische Eigenschaften: Betriebsdruck max.: 60 bar Betriebstemperatur max.: 150 °C Gewinde: G/R 1/2 L1: 64,5 mm L2: 33,0 mm SW: 21 mm Ursprungsland: IT Zolltarifnummer: 74122000
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
60 bar
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Gewinde:
G/R 1/2
L1:
64,5 mm
L2:
33,0 mm
SW:
21 mm
Ursprungsland:
IT
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
652
30
€ 4,90*
ab € 3,26*
€ 4,18*
3 Tage
652
1
€ 6,80*
ab € 3,12*
€ 4,60*
1 Tag
1
1
€ 8,50*
ab € 3,76*
€ 5,49*
8 Tage
712
1
€ 4,30*
ab € 3,78*
€ 5,55*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,00*
€ 5,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 125,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
N 254.74
ab € 3,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.